CHF 856.39/ Stückexkl. MwSt
CHF 925.76inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 215 mm |
Breite | 73 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 920 kN |
Dynamische Belastung | 810 kN |
Grenzdrehzahl | 3.3 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.38 rpm |
CHF 732.22/ Stückexkl. MwSt
CHF 791.53inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026