Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 22318-E1A-XL-MA-T41A

  • ERIKS:14177903
  • Hersteller:019020937-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 717.58/ Stückexkl. MwSt

CHF 775.70inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
90 mm
Außendurchmesser
190 mm
Breite
64 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
630 kN
Dynamische Belastung
610 kN
Grenzdrehzahl
3.85 rpm
Referenzdrehzahl
3 rpm