CHF 197.33/ Stückexkl. MwSt
CHF 213.31inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 110 mm |
Breite | 40 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 223 kN |
Dynamische Belastung | 229 kN |
Grenzdrehzahl | 6.3 rpm |
Referenzdrehzahl | 4.8 rpm |
CHF 161.88/ Stückexkl. MwSt
CHF 174.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026