CHF 175.75/ Stückexkl. MwSt
CHF 189.99inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 223 |
Innendurchmesser | 45 mm |
Außendurchmesser | 100 mm |
Breite | 36 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Ausführung | für Schwingsieb |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 183 kN |
Dynamische Belastung | 187 kN |
Grenzdrehzahl | 6.8 rpm |
Referenzdrehzahl | 5 rpm |
CHF 137.92/ Stückexkl. MwSt
CHF 149.09inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026