Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung für Schwingsieb 22308-E1-XL-T41A

  • ERIKS:13251332
  • Hersteller:019019335-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 157.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 170.65inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
223
Innendurchmesser
40 mm
Außendurchmesser
90 mm
Breite
33 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Ausführung
für Schwingsieb
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
149 kN
Dynamische Belastung
156 kN
Grenzdrehzahl
7.6 rpm
Referenzdrehzahl
5.5 rpm
Alternativen

CHF 124.02/ Stückexkl. MwSt

CHF 134.07inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026