CHF 63'080.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 68'190.28inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 294 |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 850 mm |
Breite | 224 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 39.5 kN |
Dynamische Belastung | 11.7 kN |
Grenzdrehzahl | 710 rpm |
Referenzdrehzahl | 335 rpm |