CHF 42'057.10/ Stückexkl. MwSt
CHF 45'463.73inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 760 mm |
Breite | 300 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 14.5 kN |
Dynamische Belastung | 8.5 kN |
Grenzdrehzahl | 660 rpm |
Referenzdrehzahl | 241 rpm |