Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24184-BE-XL-H40

  • ERIKS:14182803
  • Hersteller:082448167-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 33'389.74/ Stückexkl. MwSt

CHF 36'094.31inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
420 mm
Außendurchmesser
700 mm
Breite
280 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2