CHF 30'171.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 32'615.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 400 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 250 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 10.6 kN |
Dynamische Belastung | 6.2 kN |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |
Referenzdrehzahl | 300 rpm |