Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24176-BE-XL-H40

  • ERIKS:14183226
  • Hersteller:087221802-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 27'950.49/ Stückexkl. MwSt

CHF 30'214.48inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
380 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
243 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2