CHF 26'620.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 28'776.41inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 243 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 9.7 kN |
Dynamische Belastung | 5.8 kN |
Grenzdrehzahl | 850 rpm |
Referenzdrehzahl | 325 rpm |