Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24172-BE-XL

  • ERIKS:13560107
  • Hersteller:079381154-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24'213.86/ Stückexkl. MwSt

CHF 26'175.18inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
600 mm
Breite
243 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
9.1 kN
Dynamische Belastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl
890 rpm
Referenzdrehzahl
350 rpm