CHF 19'485.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 21'063.74inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 580 mm |
Breite | 243 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 8.8 kN |
Dynamische Belastung | 5.4 kN |
Grenzdrehzahl | 900 rpm |
Referenzdrehzahl | 370 rpm |