Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24164-BE-XL

  • ERIKS:13560099
  • Hersteller:070027137-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 14'568.77/ Stückexkl. MwSt

CHF 15'748.84inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
218 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
7.3 kN
Dynamische Belastung
4.6 kN
Grenzdrehzahl
1.01 rpm
Referenzdrehzahl
415 rpm