Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24160-BE-XL-C2

  • ERIKS:14181471
  • Hersteller:066915660-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'238.08/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'148.36inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
300 mm
Außendurchmesser
500 mm
Breite
200 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6.4 kN
Dynamische Belastung
3.95 kN
Grenzdrehzahl
1.1 rpm
Referenzdrehzahl
450 rpm