CHF 6'480.17/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'005.06inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4.9 kN |
Dynamische Belastung | 3.15 kN |
Grenzdrehzahl | 1.29 rpm |
Referenzdrehzahl | 560 rpm |