CHF 5'822.74/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'294.38inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 240 mm |
Außendurchmesser | 400 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C5 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3.9 kN |
Dynamische Belastung | 2.6 kN |
Grenzdrehzahl | 1.47 rpm |
Referenzdrehzahl | 650 rpm |