Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24144-BE-XL

  • ERIKS:12626082
  • Hersteller:066893836-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 4'575.29/ Stückexkl. MwSt

CHF 4'945.89inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
241
Innendurchmesser
220 mm
Außendurchmesser
370 mm
Breite
150 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.25 kN
Dynamische Belastung
2.19 kN
Grenzdrehzahl
1.65 rpm
Referenzdrehzahl
750 rpm
Alternativen

CHF 3'343.62/ Stückexkl. MwSt

CHF 3'614.45inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026