CHF 3'279.62/ Stückexkl. MwSt
CHF 3'545.27inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 190 mm |
Außendurchmesser | 320 mm |
Breite | 128 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.55 kN |
Dynamische Belastung | 1.68 kN |
Grenzdrehzahl | 1.85 rpm |
Referenzdrehzahl | 880 rpm |
CHF 2'473.59/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'673.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026