CHF 2'110.44/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'281.39inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 170 mm |
Außendurchmesser | 280 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.9 kN |
Dynamische Belastung | 1.26 kN |
Grenzdrehzahl | 2.11 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.06 rpm |
CHF 1'836.18/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'984.91inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026