CHF 1'629.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'761.36inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 250 mm |
Breite | 100 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.52 kN |
Dynamische Belastung | 1.05 kN |
Grenzdrehzahl | 2.37 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.27 rpm |