CHF 853.42/ Stückexkl. MwSt
CHF 922.55inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 241 |
Innendurchmesser | 120 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 80 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 950 kN |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Grenzdrehzahl | 2.95 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.74 rpm |
CHF 740.23/ Stückexkl. MwSt
CHF 800.19inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026