Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24096-BEA-XL-MB1-C3

  • ERIKS:14184366
  • Hersteller:092658040-0030
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 24'522.89/ Stückexkl. MwSt

CHF 26'509.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
480 mm
Außendurchmesser
700 mm
Breite
218 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C3
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
10.7 kN
Dynamische Belastung
5.6 kN
Grenzdrehzahl
770 rpm
Referenzdrehzahl
385 rpm