CHF 24'522.89/ Stückexkl. MwSt
CHF 26'509.24inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 480 mm |
Außendurchmesser | 700 mm |
Breite | 218 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 10.7 kN |
Dynamische Belastung | 5.6 kN |
Grenzdrehzahl | 770 rpm |
Referenzdrehzahl | 385 rpm |