CHF 21'940.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 23'718.17inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 460 mm |
Außendurchmesser | 680 mm |
Breite | 218 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 10.2 kN |
Dynamische Belastung | 5.5 kN |
Grenzdrehzahl | 800 rpm |
Referenzdrehzahl | 410 rpm |