CHF 19'766.38/ Stückexkl. MwSt
CHF 21'367.46inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 650 mm |
Breite | 212 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 9.5 kN |
Dynamische Belastung | 5.1 kN |
Grenzdrehzahl | 830 rpm |
Referenzdrehzahl | 435 rpm |