CHF 17'776.01/ Stückexkl. MwSt
CHF 19'215.87inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 420 mm |
Außendurchmesser | 620 mm |
Breite | 200 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 8.5 kN |
Dynamische Belastung | 4.6 kN |
Grenzdrehzahl | 890 rpm |
Referenzdrehzahl | 465 rpm |