CHF 12'576.82/ Stückexkl. MwSt
CHF 13'595.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 560 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 7 kN |
Dynamische Belastung | 3.75 kN |
Grenzdrehzahl | 990 rpm |
Referenzdrehzahl | 530 rpm |