Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24072-BEA-XL-MB1-C4

  • ERIKS:14181793
  • Hersteller:073349151-0040
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'571.00/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'508.25inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
360 mm
Außendurchmesser
540 mm
Breite
180 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
6.6 kN
Dynamische Belastung
3.65 kN
Grenzdrehzahl
1.04 rpm
Referenzdrehzahl
570 rpm