CHF 9'438.58/ Stückexkl. MwSt
CHF 10'203.10inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 180 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 6.2 kN |
Dynamische Belastung | 3.55 kN |
Grenzdrehzahl | 1.08 rpm |
Referenzdrehzahl | 610 rpm |