CHF 7'397.46/ Stückexkl. MwSt
CHF 7'996.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 480 mm |
Breite | 160 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.2 kN |
Dynamische Belastung | 2.95 kN |
Grenzdrehzahl | 1.2 rpm |
Referenzdrehzahl | 670 rpm |