Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24064-BEA-XL-MB1-C2

  • ERIKS:14181618
  • Hersteller:069938334-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 7'917.22/ Stückexkl. MwSt

CHF 8'558.51inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
320 mm
Außendurchmesser
480 mm
Breite
160 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5.2 kN
Dynamische Belastung
2.95 kN
Grenzdrehzahl
1.2 rpm
Referenzdrehzahl
670 rpm