Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24056-BE-XL-C4

  • ERIKS:13251489
  • Hersteller:24056-BE-XL-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 5'169.51/ Stückexkl. MwSt

CHF 5'588.24inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
280 mm
Außendurchmesser
420 mm
Breite
140 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
3.95 kN
Dynamische Belastung
2.29 kN
Grenzdrehzahl
1.42 rpm
Referenzdrehzahl
800 rpm