Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24040-BE-XL-T52BW

  • ERIKS:14181557
  • Hersteller:069030227-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'393.43/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'587.30inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
200 mm
Außendurchmesser
310 mm
Breite
109 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
2150 kN
Dynamische Belastung
1350 kN
Grenzdrehzahl
2010 rpm
Referenzdrehzahl
1240 rpm