CHF 2'177.48/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'353.86inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 200 mm |
Außendurchmesser | 310 mm |
Breite | 109 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | CN (normal) |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.15 kN |
Dynamische Belastung | 1.35 kN |
Grenzdrehzahl | 2.01 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.24 rpm |
CHF 2'146.14/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'319.98inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026