Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24034-BE-XL-C5

  • ERIKS:14181292
  • Hersteller:063535971-0050
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'478.94/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'598.73inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
170 mm
Außendurchmesser
260 mm
Breite
90 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C5
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.48 kN
Dynamische Belastung
940 kN
Grenzdrehzahl
2.38 rpm
Referenzdrehzahl
1.54 rpm