Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24032-BE-XL-C4

  • ERIKS:12625996
  • Hersteller:24032-BE-XL-C4
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 1'252.55/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'354.01inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
160 mm
Außendurchmesser
240 mm
Breite
80 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C4
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.24 kN
Dynamische Belastung
770 kN
Grenzdrehzahl
2.55 rpm
Referenzdrehzahl
1.66 rpm
Alternativen

CHF 1'344.68/ Stückexkl. MwSt

CHF 1'453.60inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026