CHF 1'055.98/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'141.51inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 150 mm |
Außendurchmesser | 225 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 1.09 kN |
Dynamische Belastung | 680 kN |
Grenzdrehzahl | 2.75 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.79 rpm |
CHF 1'077.43/ Stückexkl. MwSt
CHF 1'164.70inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 16.11.2026