CHF 804.28/ Stückexkl. MwSt
CHF 869.43inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 130 mm |
Außendurchmesser | 200 mm |
Breite | 69 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 860 kN |
Dynamische Belastung | 570 kN |
Grenzdrehzahl | 3.1 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.13 rpm |