Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24022-BE-XL

  • ERIKS:14184759
  • Hersteller:093620152-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 694.07/ Stückexkl. MwSt

CHF 750.29inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 19.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
110 mm
Außendurchmesser
170 mm
Breite
60 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2