CHF 673.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 728.54inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 240 |
Innendurchmesser | 100 mm |
Außendurchmesser | 150 mm |
Breite | 50 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Stahl |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 480 kN |
Dynamische Belastung | 320 kN |
Grenzdrehzahl | 4.1 rpm |
Referenzdrehzahl | 2.75 rpm |