Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 24020-BE-XL

  • ERIKS:13559949
  • Hersteller:069414742-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 673.95/ Stückexkl. MwSt

CHF 728.54inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
240
Innendurchmesser
100 mm
Außendurchmesser
150 mm
Breite
50 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Stahl
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
480 kN
Dynamische Belastung
320 kN
Grenzdrehzahl
4.1 rpm
Referenzdrehzahl
2.75 rpm