Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23992-B-MB

  • ERIKS:14178048
  • Hersteller:019043414-0000
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 11'467.05/ Stückexkl. MwSt

CHF 12'395.88inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
460 mm
Außendurchmesser
620 mm
Breite
118 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
CN (normal)
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
5.4 kN
Dynamische Belastung
2.27 kN
Grenzdrehzahl
1.08 rpm
Referenzdrehzahl
590 rpm