CHF 10'555.37/ Stückexkl. MwSt
CHF 11'410.35inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 440 mm |
Außendurchmesser | 600 mm |
Breite | 118 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 5.2 kN |
Dynamische Belastung | 2.23 kN |
Grenzdrehzahl | 1.13 rpm |
Referenzdrehzahl | 620 rpm |