CHF 7'609.57/ Stückexkl. MwSt
CHF 8'225.95inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 380 mm |
Außendurchmesser | 520 mm |
Breite | 106 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C2 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 4 kN |
Dynamische Belastung | 1.78 kN |
Grenzdrehzahl | 1.34 rpm |
Referenzdrehzahl | 750 rpm |