CHF 5'583.93/ Stückexkl. MwSt
CHF 6'036.23inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 340 mm |
Außendurchmesser | 460 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 3 kN |
Dynamische Belastung | 1.37 kN |
Grenzdrehzahl | 1.61 rpm |
Referenzdrehzahl | 860 rpm |