CHF 4'366.00/ Stückexkl. MwSt
CHF 4'719.65inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 320 mm |
Außendurchmesser | 440 mm |
Breite | 90 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C3 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.75 kN |
Dynamische Belastung | 1.31 kN |
Grenzdrehzahl | 1.7 rpm |
Referenzdrehzahl | 930 rpm |