CHF 2'622.69/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'835.13inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 280 mm |
Außendurchmesser | 380 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |
Statische Belastung | 2.04 kN |
Dynamische Belastung | 970 kN |
Grenzdrehzahl | 2 rpm |
Referenzdrehzahl | 1.1 rpm |