

CHF 2'337.95/ Stückexkl. MwSt
CHF 2'527.32inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab CHF 150
Marke | FAG |
Serie | 239 |
Innendurchmesser | 260 mm |
Außendurchmesser | 360 mm |
Breite | 75 mm |
Bohrung | zylindrischer Bohrung |
Lagerluft | C4 |
Käfig | Messing |
Mit Dichtung | Nein |
Anzahl Reihen | 2 |