Eriks
FAG

FAG Zweireihiges Pendelrollenlager zylindrischer Bohrung 23952-MB-C2

  • ERIKS:14178025
  • Hersteller:019042051-0020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

CHF 2'274.30/ Stückexkl. MwSt

CHF 2'458.52inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab CHF 150

Marke
FAG
Serie
239
Innendurchmesser
260 mm
Außendurchmesser
360 mm
Breite
75 mm
Bohrung
zylindrischer Bohrung
Lagerluft
C2
Käfig
Messing
Mit Dichtung
Nein
Anzahl Reihen
2
Statische Belastung
1.94 kN
Dynamische Belastung
940 kN
Grenzdrehzahl
2.1 rpm
Referenzdrehzahl
1.19 rpm